エルモア いちばん 紙パンツ用パッド 夜用

エルモア いちばん 紙パンツ用パッド 夜用 - カミ商事

そのまま貼れるズレ止めテープ
前後2ヵ所のズレ止めテープ採用。
ズレ止めテープは紙パンツの中へワンタッチで装着可能です。
モレあんしん構造
高く設計した立体ギャザーで股モレをしっかり防ぎます。
青色カラーシート
両サイドのカラーシートでおむつの取り付け位置が分かりやすく、
1人でもかんたんに装着できます。
クロスライク全面通気性
クロスライク全面通気性シートを使用してムレやカブレを防止し、
肌に当たらない側も布感覚でやさしい肌ざわりです

用途パッド適合一人歩ける方/補助があれば歩ける方/立てる方タイプ通気性タイプ吸収量約4回分寸法(cm)約15×43.5機能消臭加工/ずれ止めテープ対象男女兼用アズワン品番65-0476-73吸収量(mL)約660内容量1袋(28枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226646-
1,340
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする