曜日別特売

マリンチェッカー 高濃度硝酸塩

マリンチェッカー 高濃度硝酸塩 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。
HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用)
兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。
本器には測定試薬が10回分付属しています。

仕様受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 高濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃測定方法亜鉛還元法光源LED (525nm)使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)0.0~75.0アズワン品番65-1920-40RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226427HI 782
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする