曜日別特売

ジャンプスターター

ジャンプスターター - セルスター

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。

定格電圧(V)DC12使用電池リチウムイオンセット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース質量(g)本体:330、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)-10~+55出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110バッテリーリチウムイオン電池保存温度範囲(℃)-20~+60充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル始動電流(A)200アズワン品番64-9350-34明るさ(Lm)LED:110RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 5V 2.1A(最大)充放電回数(回)約300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228825MJP-300080004~6(2.1A)/8~12(1A)3000CCまでのガソリン車、2000CCまでのディーゼル車
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする