曜日別特売

望遠鏡 NEWTONY

望遠鏡 NEWTONY - SKY-Watcher

本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みが学べる学習用天体望遠鏡キットです。
学習用ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターやガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、満ち欠けにより毎日表情を変えるその月のクレーターまで手軽に写真に残せます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。

仕様アイピ-ス:10mm(20倍)付属品アイピース (10mm) 撮影用スクリーンアイピース、ゴムバンド、スマートフォンアダプター、卓上用三脚質量(g)鏡筒:約235(接眼アクセサリー含まず)焦点距離(mm)200鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡直径(mm)主鏡:50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237478-
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする