三ツ星貿易
LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」
軽量で小さく畳めるLED付メッシュベストです。
反射ドットシート+反射バイアスで視認性UP。
LEDランプ
あり
LED色
赤色
質量(g)
約250(電池除く)
最大輝度(cd/m
2
)
22000
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)
着丈(cm)
60
ウエスト(cm)
130
使用電池
単四電池×3本
内容量
1着
注意
※電池は付属しておりません(単4電池 3本仕様)。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71237094
LED-ASV-OLG
オレンジ
ライムグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237103
LED-ASV-YLG
イエロー
ライムグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237119
LED-ASV-GLG
グリーン
ライムグリーン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71237128
LED-ASV-BW
ブルー
ホワイト
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください