SUGICO(スギコ)
18-8 計量水マス(口無)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
約200
高さ(mm)
62
内径(Φmm)
63
目盛
あり
最小目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71241994
SH-632
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください