仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)780(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)20~300保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)稼働時間(時間)約6内容量1台