MAX(マックス)[事務用品・工具]
タイムカードラック 抗菌仕様
SIAA取得の抗菌仕様
壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)
最大88×189
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
色(本体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71243647
ER-RW10/AB
10
ホワイト
102×37×462
305
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
71243656
ER-RB10/AB
10
ブラック
102×37×462
305
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
71243665
ER-RW15/AB
15
ホワイト
102×37×594
390
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
71243674
ER-RB15/AB
15
ブラック
102×37×594
390
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
71243683
ER-RW30/AB
30
ホワイト
202×37×594
840
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください