サンドビック
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合被削材種
ねじ径
ピッチ(mm)
機能長さ(mm)
使用可能長さ(mm)
接続径
溝数
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63761515
E049M10
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,250
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761524
E049M12
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761540
E049M16
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761576
E049M6
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761585
E049M8
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
6,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252625
T200-PM101JB-M10X100P1PM
P:鋼
M10
1
70
39
7
3
PVDコーティング
¥
6,320
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
71252634
T200-PM101JB-M10X125P1PM
P:鋼
M10
1.25
75
37.5
7
3
PVDコーティング
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
71252643
T200-PM101JA-M10 P1PM
P:鋼
M10
1.5
75
37.5
7
3
PVDコーティング
¥
4,660
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
71252659
T200-PM101JB-M12X100P1PM
P:鋼
M12
1
70
35
8.5
4
PVDコーティング
¥
7,490
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
返品不可
71252668
T200-PM101JB-M12X125P1PM
P:鋼
M12
1.25
80
40
8.5
4
PVDコーティング
¥
8,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
71252677
T200-PM101JB-M12X150P1PM
P:鋼
M12
1.5
82
40
8.5
4
PVDコーティング
¥
7,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
71252686
T200-PM101JA-M12 P1PM
P:鋼
M12
1.75
82
41
8.5
4
PVDコーティング
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
71252695
T200-PM101JB-M14X150P1PM
P:鋼
M14
1.5
88
49
10.5
4
PVDコーティング
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
71252704
T200-PM101JB-M16X150P1PM
P:鋼
M16
1.5
95
47.5
12.5
4
PVDコーティング
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
返品不可
71252713
T200-PM101JA-M16 P1PM
P:鋼
M16
2
95
53
12.5
4
PVDコーティング
¥
8,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
71252729
T200-PM101JB-M18X150P1PM
P:鋼
M18
1.5
95
47.5
14
4
PVDコーティング
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
71252738
T200-PM101JA-M18 P1PM
P:鋼
M18
2.5
100
50
14
4
PVDコーティング
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
71252747
T200-PM101JB-M20X150P1PM
P:鋼
M20
1.5
95
47.5
15
4
PVDコーティング
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
71252756
T200-PM101JA-M20 P1PM
P:鋼
M20
2.5
105
52.5
15
4
PVDコーティング
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
71252765
T200-PM101JA-M24 P1PM
P:鋼
M24
3
120
60
19
4
PVDコーティング
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
71252774
T200-PM100JA-M3 P1PM
P:鋼
M3
0.5
46
18
4
3
PVDコーティング
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
71252783
T200-PM100JB-M4X050 P1PM
P:鋼
M4
0.5
52
21
5
3
PVDコーティング
¥
5,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252799
T200-PM100JA-M4 P1PM
P:鋼
M4
0.7
52
21
5
3
PVDコーティング
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
71252808
T200-PM100JB-M5X050 P1PM
P:鋼
M5
0.5
52
25
5.5
3
PVDコーティング
¥
5,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252817
T200-PM100JA-M5 P1PM
P:鋼
M5
0.8
60
25
5.5
3
PVDコーティング
¥
3,340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
71252826
T200-PM100JB-M6X050 P1PM
P:鋼
M6
0.5
62
30
6
3
PVDコーティング
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252835
T200-PM100JB-M6X075 P1PM
P:鋼
M6
0.75
62
30
6
3
PVDコーティング
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252844
T200-PM100JA-M6 P1PM
P:鋼
M6
1
62
30
6
3
PVDコーティング
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
71252853
T200-PM101JB-M8X100 P1PM
P:鋼
M8
1
70
35
6.2
3
PVDコーティング
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
71252869
T200-PM101JA-M8 P1PM
P:鋼
M8
1.25
70
35
6.2
3
PVDコーティング
¥
3,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった