サンドビック
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
内容量
1本
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63772724
E050M10
-
-
-
-
-
-
¥
9,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252878
T300-PM100JA-M3 P1PM
M3×0.5
6
4
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
3,430
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
63772740
E050M12
-
-
-
-
-
-
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252914
T300-PM100JB-M4×050 P1PM
M4×0.5
7
5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
5,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
63772749
E050M16
-
-
-
-
-
-
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252887
T300-PM100JA-M4 P1PM
M4×0.7
7
5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
3,470
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
71252923
T300-PM100JB-M5×050 P1PM
M5×0.5
8
5.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
5,890
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
63772767
E050M3
-
-
-
-
-
-
¥
6,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252896
T300-PM100JA-M5 P1PM
M5×0.8
8
5.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
3,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
63772776
E050M4
-
-
-
-
-
-
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252939
T300-PM100JB-M6×050 P1PM
M6×0.5
10
6
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
6,960
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
63772785
E050M5
-
-
-
-
-
-
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252948
T300-PM100JB-M6×075 P1PM
M6×0.75
10
6
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
6,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
63772794
E050M6
-
-
-
-
-
-
¥
6,540
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71252905
T300-PM100JA-M6 P1PM
M6×1
10
6
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63772810
E050M8
-
-
-
-
-
-
¥
7,460
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71253018
T300-PM101JA-M8 P1PM
M8×1.25
12
6.2
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
4,210
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
71253115
T300-PM101JB-M8×100 P1PM
M8×1
12
6.2
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
5,290
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
71252957
T300-PM101JA-M10 P1PM
M10×1.5
15
7
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
5,120
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
71253027
T300-PM101JB-M10×100 P1PM
M10×1
12
7
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
71253036
T300-PM101JB-M10×125 P1PM
M10×1.25
15
7
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
71252966
T300-PM101JA-M12 P1PM
M12×1.75
16
8.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
6,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
返品不可
71253045
T300-PM101JB-M12×100 P1PM
M12×1
13
8.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
7,410
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
71253054
T300-PM101JB-M12×125 P1PM
M12×1.25
13
8.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
8,390
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
71253063
T300-PM101JB-M12×150 P1PM
M12×1.5
13
8.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
71253079
T300-PM101JB-M14×150 P1PM
M14×1.5
15
10.5
3
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
9,950
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
71252975
T300-PM101JA-M16 P1PM
M16×2
20
12.5
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
9,410
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
返品不可
71253088
T300-PM101JB-M16×150 P1PM
M16×1.5
15
12.5
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
10,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
返品不可
71252984
T300-PM101JA-M18 P1PM
M18×2.5
25
14
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
71253097
T300-PM101JB-M18×150 P1PM
M18×1.5
17
14
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
71252993
T300-PM101JA-M20 P1PM
M20×2.5
25
15
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
14,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
71253106
T300-PM101JB-M20×150 P1PM
M20×1.5
17
15
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
71253009
T300-PM101JA-M24 P1PM
M24×3
30
19
4
粉末ハイス_HSS-E-PM
TiAlNコーティング
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
63772758
E050M20
-
-
-
-
-
-
¥
25,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください