福助工業
弁当容器TR フルレンジ
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TR-152H あけぼの
材質
PPF
寸法(mm)
162×162
色
ピンク
深さ(mm)
42
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1箱(600枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272755
0584223
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください