曜日別特売

寿司容器 花舞喜(かぶき)

寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業寿司容器 花舞喜(かぶき) - 福助工業
材質OPS透明深さ(mm)30耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027746307402841箱(1000枚)1-5.5F258×104
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027747207403061箱(800枚)2-3F176×142
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027748807403141箱(800枚)2-4F209×142
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027749707403221箱(800枚)2-5F240×142
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027750607403301箱(800枚)2-6F273×142
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027751507403491箱(900枚)3-3F184×184
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする