曜日別特売

ビジネスプロジェクター サイネージモデル

ビジネスプロジェクター サイネージモデル - EPSON

スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。

仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)エコマーク認定認定本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)コントラスト比20000:1解像度WXGA(1280×800)入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2スピーカー有り出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ明るさ(Lm)3800投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)エコマーク認定番号19 145 005内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008668EBW50
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする