曜日別特売

ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル

ホームプロジェクター/4K対応 スピーカー内蔵モデル - EPSON

明るいリビングでもくっきりシャープな映像を楽しめる、スピーカー内蔵モデル。4K・HDR対応、UHD BDも4K放送も大画面でエプソン独自の4Kエンハンスメントテクノロジーにより4K・HDRに対応しています※。HDR10/HLGに対応しているのでUHD-BDやネット配信映像も放送番組も4K/HDRで楽しめる。 4K/60p 18Gbps対応。明るさ3000lm、コントラスト比10万:1明るさ3000lm、コントラスト比100,000:1。明るいリビングで、テレビ番組、映画、スポーツなど様々な映像を大画面で楽しめます。レンズシフト搭載で設置も自由に上下60%、左右24%のレンズシフトと1.6倍ズームにより、80型スクリーンで最短投写距離約2.4m。6畳間(3.6m×2.7m)程度のスペースでも80型や100型の大画面投写が可能。前面排気システムの採用でプロジェクターの後方にスペースを取る必要がありません。Blutoothオーディオ対応なので、ワイヤレスでスピーカーやヘッドホンを使うことができます。10W×2のステレオスピーカーを内蔵。

明るさ(Lm)3000解像度フルHD(1920×1080)投影方式3LCDコントラスト比100000 : 1入力端子HDMI×2出力端子ステレオミニジャック(音声出力)、TriggerOut端子スピーカー有り付属品電源コード(3.0m)、 自照式リモコン(電池付)、取扱説明書、保証書、レンズキャップ仕様その他端子:RS-232C端子、USBmini-B(サービス端子)、USBタイプA(2.0)、DCOut(2.0A)給電専用端子本体質量(kg)約6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×157×310(突起部含まず)内容量1個
注意
※4K 信号を入力し、4K 相当の高画質で表示します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008677EHTW71003000
オープン
239,800
263,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする