純正テレビ用リモコン

純正テレビ用リモコン - シャープ
(3件のレビュー)

面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン

適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L質量(g)約92(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)キー数58電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21動作距離(m)約5内容量1個
注意
※こちらの商品は、メーカー保証書は同梱しておりません。
※ご返品はお受けできません。お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。
※メーカー生産終了の場合、キャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011793AN58RC1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 代替リモコン
オフィス ナフコナ

純正リモコンに液体をこぼし、入り込んだ糖質で動作不良を起こしだしたのでこのリモコンを発注しました。

対象商品 : 72011793
2025-08-20
用途: 落として壊れたから
運輸・通信業

純正品は良いですネ少しコンパクトになって使いやすいです

対象商品 : 72011793
2024-06-24
用途: 現場の監視モニタ用
製造業

これまでのリモコンの反応が悪かったので、購入しました。
少しはボタンの配置が異なりますが、問題なく作動し、快適で、これまでのストレスが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする