曜日別特売

折膳 大和

折膳 大和 - 福助工業折膳 大和 - 福助工業折膳 大和 - 福助工業
深さ(mm)33材質HIPS耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー内容量1箱(450枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70276508055752860H 大和
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702765170557552150H 大和
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
702765260557560180H 大和
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276492055750110H 大和
オープン
取扱い終了
返品不可
702765350557579200H 大和
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする