ゲーミングチェアマット

ゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテゲーミングチェアマット - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
『大型ゲーミングチェアに対応するチェアマット』ゲーミングチェアは多彩な機能や座り心地の良さが特徴の製品ですが、大きく重いために、「床を傷つけやすい」「階下への騒音が気になる」などデメリットも。ゲーミングチェアマットは一般的なチェアマットより大きく、耐久性に優れたチェアマット。床の傷や騒音を心配するゲーマーをサポートします。新モデルである本製品は、デスクに設置しやすいようにマットの形状を見直し。デスク持ち上げることなく、さっと設置ができるようになりました。Bauhutteの昇降式デスク(BHD-1000M/1200M)に対応

材質PVC形状マット質量(kg)4.3耐熱温度(℃)60寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1440×1080×2内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020534BCM-144N-GNグリーン
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020543BCM-144N-BUブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020559BCM-144N-RDレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72020568BCM-144N-BKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする