ゲーミングメガネ

ゲーミングメガネ - バウヒュッテゲーミングメガネ - バウヒュッテゲーミングメガネ - バウヒュッテゲーミングメガネ - バウヒュッテゲーミングメガネ - バウヒュッテゲーミングメガネ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
『長時間のゲームプレイを徹底的にサポートするゲーミングメガネ』ゲームの世界観を損ねることのない、自然な見え方のクリアレンズを採用。ブルーライト、紫外線・酸化光線などの有害光線から瞳を守ります。独自の可変フレームで、ヘッドセット装着時も快適な掛け心地です。[ブルーライト38%カット]ゲーミングメガネに採用した「ルフィーナレンズ」が画面から発せられる有害光線をしっかりカット。ブルーライトなどの強い光から、ゲーマーの瞳を守ります。ブルーライト 38%以上カット・酸化光線(HEV)90%以上カット・紫外線(UV) 99%以上カット[ヘッドセットの干渉を回避する可変フレーム]ヘッドセットのイヤーパッドを避けて掛けることができる『ヘッドセットモード』を搭載。ワンタッチのボタン操作で、フレームが2本に分かれて展開します。

仕様UVカットブラック材質(フレーム)樹脂(TR90)可視光線透過率(%)85以上材質(レンズ)プラスチック紫外線透過率(%)1以下材質(テンプル)樹脂(TR90)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020638BGG-01-BK
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする