曜日別特売

ケーブルオーガナイザー

ケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテケーブルオーガナイザー - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。

材質スチール質量(kg)約2.7ブラック表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460)総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020683BHP-C500-BK
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする