ニチレイマグネット
両面多極着磁 マグネット
多極着磁の両面マグネットシートになります。
用途
マグネット接地可能品同士の接合などに。
仕様
異方性両面
色
ブラック
商品タイプ
両面
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72048419
6300004812
340
250×250×1.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
72048428
6300004813
680
250×250×3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。