ニチレイマグネット
異方性マグネット 幅100mmx10M
異方性マグネットの10m巻き仕様です。大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用することもできます。
用途
対象の貼り付けなどに。
幅(mm)
100
色
ブラック
タイプ
異方性
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
吸着力(N/cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72048455
6300020050
1
0.93
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72048464
6300020051
1.5
0.78
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72048473
6300020052
2
0.98
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。