三光社
ローングラベル(LGR-01)専用固定釘
ローングラベル(LGR-01)専用固定釘部材です。
長さ(m)
0.15
色
シルバー
材質
鉄
仕様
使用本数:16本/1m
2
当り
タイプ
丸釘
寸法L(mm)
150
頭径(Φmm)
11.5Φ
内容量
1セット(160本)
注意
※ローングラベル(LGR-01)専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72049304
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません