ローンガードナー(芝生保護材)

ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。
公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。
LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。

用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等長さ(m)0.344材質PE厚さ(mm)15仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本寸法(mm)344×344×15荷重(t)(最大圧縮)17/枚内容量1セット(18枚)
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049338LG-030.344
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする