ローンガードナー(芝生保護材)

ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社ローンガードナー(芝生保護材) - 三光社

ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。
ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
また、凹凸面などへの施工が容易です。
裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。
ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。

用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内)長さ(m)0.535材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入厚さ(mm)14仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2付属品固定用ピン(フットロング)80本寸法(mm)535×535×14内容量1セット(20枚)
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049417LG-08S ソフトタイプ0.535
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする