DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DA型コンテナ用蓋
トラスコ品番
835-5744
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
800
フタ
なし
適合コンテナ
DA-36
外寸法・幅(mm)
591
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
389
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10378908
DA-36F B(ブルー)
591×389×26.5
ブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません