椿本チエイン
低騒音チェーン
タイプ
ユニット
列数
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
リンク数
最小引張強度(kN)
平均引張強度(kN)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
最大許容張力(kN)
プレート幅h(mm)
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187484
RS80-SNS-1-RP-U
RS80
3.2
25.4
120
71.6
78.5
16.25
19.25
15.88
7.94
24.1
14.7
20.8
2.66
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187493
RS60-SNS-1-RP-U
RS60
2.4
19.05
160
40.2
44.1
12.85
14.75
12.7
5.96
18.1
8.83
15.6
1.53
¥
37,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません