曜日別特売

スプロケット 1Aタイプ

スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエイン
形状1AシリーズRS標準下穴内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
歯数
概略質量(kg)
外径Do(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72188979RS100-1A75TQRS1007562777
117,000
86,980
95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188988RS100-1A70TQRS1007053.9726
104,000
77,980
85,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72188997RS100-1A65TQRS1006546.4675
92,000
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189006RS100-1A60TQRS1006039.5625
78,400
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189015RS100-1A54TQRS1005431.9564
67,200
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189024RS100-1A50TQRS1005027.2524
66,200
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189033RS80-1A75TQRS807533.1621
61,200
45,980
50,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189049RS80-1A70TQRS807028.8581
53,200
39,980
43,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189058RS100-1A48TQRS1004825503
51,200
37,980
41,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189067RS100-1A65TRS1006546.4675
57,600
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189076RS100-1A45TQRS1004522.1473
49,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72189085RS40-1A60TRS40602.6250
5,400
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする