曜日別特売

カーブドチェーン

カーブドチェーン - 椿本チエインカーブドチェーン - 椿本チエイン
仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195726RS80-CU-1-RP-U
38,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする