Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
安全ベスト 女性用フリーサイズ
女性の体にフィットするサイズ・シルエットの安全ベストです。
反射テープを従来の50mmから60mmにすることで視認性と安全性がアップしました。
両サイドのマジックテープでサイズ調節可能。
用途
工事現場、建築現場、交通整理、工場内外作業、夜間警備など
材質
ポリエステルメッシュ、PVC反射テープ
ウエスト(cm)
85~125
着丈(cm)
40
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72341588
WS2701
イエロー
紺×黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
72341597
WS2702
シルバー
紺×銀
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
72341606
WS2703
イエロー
黄×黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
72341615
WS2704
イエロー
橙×黄
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください