曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-ST

LED照明拡大鏡 SKKL-ST - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-ST - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-ST - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-ST - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-ST - オーツカ光学

SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)350入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347303SKKL-ST 188-0501337-021796×44×29(ACアダプタ/電線含まず)
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347319SKKL-STX2817-9150(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347328SKKL-STX3817-9151(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
43,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347337SKKL-STX4817-9152(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
50,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347355SKKL-STX8817-9154(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
82,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72347373SKKL-STX12817-9148(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
127,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72347389SKKL-STX15817-9149(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72347398SKKL-ST2XAR312-6830(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347407SKKL-ST3XAR312-6400(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347416SKKL-ST4XAR312-6846(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347425SKKL-ST6XAR312-6218(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347434SKKL-ST8XAR312-6701(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347443SKKL-ST10XAR312-6654(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347346SKKL-STX6817-9153(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
66,000
取扱い終了
返品不可
72347364SKKL-STX10817-9147(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
96,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする