曜日別特売
SKKL-ST3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学 72347407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKKL-ST3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学 72347407
SKKL-ST3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学 72347407

LED照明拡大鏡 SKKL-STSKKL-ST3XAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は倍率・トラスコ品番など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
倍率(倍)
3
トラスコ品番
312-6400
注文コード
72347407
品番
SKKL-ST3XAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

トラスコ品番
312-6400
寸法(mm)
(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
仕様
AR(反射防止)コートレンズあり
質量(kg)
1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
9(100~125V)/10(200~240V)
全高(mm)
350
倍率(倍)
3
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
光源
高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)
230
棒径(Φmm)
13
防塵防水性能
IP20(屋内使用に限る)
支柱径(Φmm)
16
調光の可否
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする