曜日別特売

ツールブロック CHTBR/L

ツールブロック CHTBR/L - タンガロイツールブロック CHTBR/L - タンガロイ
ブレードCHGP52-TRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大突切り径(mm)
寸法OAH(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法OAW(mm)
寸法OAL(mm)
寸法LB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356193CHTBR2020-5252502020.526.510037
43,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356209CHTBL2020-5252502020.526.510037
43,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356218CHTBR2525-5252502525.531.512537
44,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356227CHTBL2525-5252502525.531.512537
44,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356236CHTBR2020-8282752020.526.514053
43,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356245CHTBL2020-8282752020.526.514053
43,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356254CHTBR2525-8282752525.531.515053
44,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356263CHTBL2525-8282752525.531.515053
44,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする