曜日別特売

内径用バイト A/E-SCLXR/L

内径用バイト A/E-SCLXR/L - タンガロイ内径用バイト A/E-SCLXR/L - タンガロイ
寸法GAMP(°)-10寸法RE(mm)0.4仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全16種類を絞り込む
寸法H(mm)
勝手
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法DCONMS(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法GAMF(°)
寸法H(mm)
勝手
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
材質
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356893A10K-SCLXR06-D1201012-14.59R12520STEELCXMU060304L
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356909A10K-SCLXL06-D1201012-14.59L12520STEELCXMU060304R
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356918A12M-SCLXR06-D1401214-12.511R15024STEELCXMU060304L
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356927A12M-SCLXL06-D1401214-12.511L15024STEELCXMU060304R
17,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
72356936A16Q-SCLXR06-D1801618-9.515R18032STEELCXMU060304L
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356945A16Q-SCLXL06-D1801618-9.515L18032STEELCXMU060304R
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356954A20R-SCLXR06-D2202022-818R20036STEELCXMU060304L
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356963A20R-SCLXL06-D2202022-818L20036STEELCXMU060304R
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356979E10M-SCLXR06-D1201012-14.59R15025CARBIDECXMU060304L
47,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356988E10M-SCLXL06-D1201012-14.59L15025CARBIDECXMU060304R
47,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356997E12Q-SCLXR06-D1401214-12.511R18027CARBIDECXMU060304L
52,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357006E12Q-SCLXL06-D1401214-12.511L18027CARBIDECXMU060304R
52,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357015E16R-SCLXR06-D1801618-9.515R20032CARBIDECXMU060304L
75,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357024E16R-SCLXL06-D1801618-9.515L20032CARBIDECXMU060304R
75,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357033E20S-SCLXR06-D2202022-818R25036CARBIDECXMU060304L
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357049E20S-SCLXL06-D2202022-818L25036CARBIDECXMU060304R
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする