タンガロイ
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38
勝手
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
TCL38-200-020
寸法CWX(mm)
4
寸法CWN(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72359158
STCL2020-38
20
20
120
18.1
20
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359167
STCL2525-38
25
25
135
23.1
25
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359176
STCL3232-38
32
32
135
30.1
32
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください