タンガロイ
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHP
仕様
クーラント穴あり
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
L
寸法LF(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
23.1
寸法HF(mm)
25
適合インサート
TCL38-200-020
寸法CWX(mm)
4
寸法CWN(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72359185
STCL2525-38-CHP
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください