曜日別特売

チップ TNM/GA

チップ TNM/GA - タンガロイチップ TNM/GA - タンガロイ
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360734TNGA160402 LX100.2
8,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360743TNGA160404 LX100.4
8,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360759TNGA160408 LX100.8
8,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360768TNGA160412 LX101.2
8,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360777TNGA160416 LX101.6
8,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする