※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TNM/GA
TNGA160408 LX10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.2
¥7,798
0.4
¥7,798
0.8
¥7,798
1.2
¥7,798
1.6
¥7,798
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72360759
品番
TNGA160408 LX10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.8
形状
正三角形
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.02~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05~0.2