曜日別特売

カートリッジ S-STFPR/L-H

カートリッジ S-STFPR/L-H - タンガロイカートリッジ S-STFPR/L-H - タンガロイ
エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
適合インサート
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72360935S16-STFPR09-HR20161120TPMT090204D16, G16
33,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360953S16-STFPR11-HR20161120TPMT110204D16, G16
33,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360969S16-STFPL11-HL20161120TPMT110204D16, G16
33,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360978S20-STFPR11-HR25201320TPMT110204D20, G20
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360987S20-STFPL11-HL25201320TPMT110204D20, G20
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360996S25-STFPR11-HR32251720TPMT110204D25
36,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361005S25-STFPL11-HL32251720TPMT110204D25
36,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361014S32-STFPR16-HR40322232TPMT16T308D32
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361023S32-STFPL16-HL40322232TPMT16T308D32
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361039S40-STFPR16-HR50402732TPMT16T308D40, D50, D60
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361048S40-STFPL16-HL50402732TPMT16T308D40, D50, D60
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360944S16-STFPL09-HL20161120TPMT090204D16, G16
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72360944S16-STFPL09-H73792259S16-STFPL09-HS16-STFPL09-H ボーリングヘッド S-STFPR/L-H タンガロイ 73792259ボーリングヘッド S-STFPR/L-Hタンガロイ1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする