カートリッジ S-SCLXR/L-H

カートリッジ S-SCLXR/L-H - タンガロイカートリッジ S-SCLXR/L-H - タンガロイ
エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
適合インサート
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72361179S25-SCLXR06-HR32251720CXMU060304LD25
36,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361188S25-SCLXL06-HL32251720CXMU060304RD25
36,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361197S32-SCLXR06-HR40322232CXMU060304LD32
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361206S32-SCLXL06-HL40322232CXMU060304RD32
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361215S40-SCLXR06-HR50402732CXMU060304LD40, D50, D60
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361224S40-SCLXL06-HL50402732CXMU060304RD40, D50, D60
39,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする