カートリッジ S-SXUOR/L-H

カートリッジ S-SXUOR/L-H - タンガロイカートリッジ S-SXUOR/L-H - タンガロイ
勝手R寸法LF(mm)20エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXOMU05X204-PS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72361233S20-SXUOR05-HD20, G20132520
35,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361249S25-SXUOR05-HD25173225
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする