タンガロイ
カートリッジ S-PCLNR/L-H
寸法LF(mm)
32
エアー穴
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CNMG090408
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ホルダー
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72361258
S32-PCLNR09-H
R
D32
22
40
32
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361276
S40-PCLNR09-H
R
D40, D50, D60
27
50
40
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361285
S40-PCLNL09-H
L
D40, D50, D60
27
50
40
¥
39,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72361267
S32-PCLNL09-H
L
D32
22
40
32
¥
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください