曜日別特売

ワイドラッセル遮光ネット(シルバー)

ワイドラッセル遮光ネット(シルバー) - 日本ワイドクロスワイドラッセル遮光ネット(シルバー) - 日本ワイドクロス
種別ラッセル編・ロープ無シルバー材質ポリエチレン長さ(m)50幅(m)2内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72363489FES550250シルバーポリエチレン
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72363498FES785250シルバーポリエチレン
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363507FES890250シルバーポリエチレン
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72363516FES675250シルバーポリエチレン
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする