曜日別特売

SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)

SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) - ダイヤトレンドSFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) - ダイヤトレンドSFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) - ダイヤトレンド

SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。
BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。
三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です
ホットスワップ機能対応

用途
BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。
1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。
異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。
光ファイバシングルモードコネクタ1芯LC通信速度1000Mbps動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※指定の組み合わせでご利用ください。
「組み合わせ : SFPGLX10B13-w⇔SFPGLX10B15-w、SFPGLX20B13-w⇔SFPGLX20B15-w、SFPGLX40B13-w⇔SFPGLX40B15-w、SFPGLX60B13-w⇔SFPGLX60B15-w」
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72364243SFPGLX10B13-w10km【光】送信:1310、受信:1550
オープン
48,300
53,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364259SFPGLX10B15-w10km【光】送信:1550、受信:1310
オープン
75,900
83,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364268SFPGLX20B13-w20km【光】送信:1310、受信:1550
オープン
55,800
61,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364277SFPGLX20B15-w20km【光】送信:1550、受信:1310
オープン
83,000
91,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364286SFPGLX40B13-w40km【光】送信:1310、受信:1550
オープン
81,500
89,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364295SFPGLX40B15-w40km【光】送信:1550、受信:1310
オープン
113,800
125,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364304SFPGLX60B13-w60km【光】送信:1310、受信:1550
オープン
124,100
136,510(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364313SFPGLX60B15-w60km【光】送信:1550、受信:1310
オープン
129,300
142,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする