ハウスホールドジャパン
和歌山市指定袋 家庭用
(1件のレビュー)
和歌山市指定家庭用ごみ袋です。
対象地域
和歌山市
材質
HDPE
持ち手
なし
内容量
1個(45L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72363945
YW-42
45
半透明
0.02
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72363954
YW-43
45
半透明
0.03
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください