電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ - SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ - SMC

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。

用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電動アクチュエータ単体の型式です。コントローラ、ケーブルは別売りです。
全8768種類を絞り込む
サイズ
モータ種類
リード(mm)
ストローク(mm)
8768種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
モータ配置
モータ種類
リード(mm)
ストローク(mm)
モータオプション
オートスイッチ適合
グリース塗付 (シールバンド部)
位置決めピン穴
適合コントローラ機種
適合ケーブル機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72374235LEFS16A-5016ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
58,410
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374244LEFS16A-50K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
66,220
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374253LEFS16A-50N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
61,490
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374269LEFS16A-50NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
69,300
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374278LEFS16A-50B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
73,430
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374287LEFS16A-50BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
81,240
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374296LEFS16A-50BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
76,510
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374305LEFS16A-50BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)1050ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
84,320
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374314LEFS16A-10016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
58,410
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374323LEFS16A-100K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
66,220
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374339LEFS16A-100N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
61,490
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374348LEFS16A-100NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
69,300
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374357LEFS16A-100B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
73,430
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374366LEFS16A-100BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
81,240
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374375LEFS16A-100BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
76,510
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374384LEFS16A-100BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10100ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
84,320
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374393LEFS16A-15016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
60,610
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374409LEFS16A-150K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
68,420
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374418LEFS16A-150N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
63,690
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374427LEFS16A-150NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
71,500
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374436LEFS16A-150B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
75,630
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374445LEFS16A-150BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
83,440
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374454LEFS16A-150BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
78,710
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374463LEFS16A-150BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10150ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
86,520
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374479LEFS16A-20016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
60,610
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374488LEFS16A-200K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
68,420
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374497LEFS16A-200N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
63,690
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374506LEFS16A-200NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
71,500
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374515LEFS16A-200B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
75,630
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374524LEFS16A-200BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
83,440
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374533LEFS16A-200BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
78,710
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374549LEFS16A-200BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10200ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
86,520
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374558LEFS16A-25016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
62,810
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374567LEFS16A-250K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
70,620
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374576LEFS16A-250N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
65,890
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374585LEFS16A-250NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
73,700
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374594LEFS16A-250B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
77,830
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374603LEFS16A-250BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
85,640
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374619LEFS16A-250BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
80,910
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374628LEFS16A-250BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10250ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
88,720
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374637LEFS16A-30016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
62,810
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374646LEFS16A-300K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
70,620
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374655LEFS16A-300N16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
65,890
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374664LEFS16A-300NK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
73,700
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374673LEFS16A-300B16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
77,830
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374689LEFS16A-300BK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
85,640
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374698LEFS16A-300BN16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
80,910
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374707LEFS16A-300BNK16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10300ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
88,720
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374716LEFS16A-35016ストレートステップモータ(サーボDC24V)10350ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
65,010
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72374725LEFS16A-350K16ストレートステップモータ(サーボDC24V)10350ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
72,820
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする