ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロープ止め
(1件のレビュー)
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途
区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質
スチール
径(Φmm)
6
内容量
1箱(100本)
注意
※使用シーンや使用方法により引抜強度は変わります。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
224-9146
225-0549
225-0568
225-2128
225-2202
225-3677
225-3754
長さ(mm)
選択してください
100
150
200
240
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713297
00042560
225-3677
200
丸型
ユニクロメッキ
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713306
00044373
225-2202
150
J型
クロメート
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713315
00044374
225-2128
200
J型
クロメート
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713324
00044375
224-9146
240
J型
クロメート
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713333
00044376
225-0549
100
丸型
ユニクロメッキ
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713349
00044377
225-0568
150
丸型
ユニクロメッキ
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713358
00044378
225-3754
250
丸型
ユニクロメッキ
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください