すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)

すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
全78種類を絞り込む
幅W(mm)
内容量
78種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72717725YY-CD06Z1-MANX1枚プレシャスホワイト603
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
72717734YY-CD09Z1-MANX1枚プレシャスホワイト913
7,200
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72717743WA-CD06Z1-MANX1枚クリエアイボリー603
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
72717759WA-CD09Z1-MANX1枚クリエアイボリー913
7,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717768PP-CD06Z1-MANX1枚クリエペール603
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717777PP-CD09Z1-MANX1枚クリエペール913
6,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717786LL-CD06Z1-MANX1枚クリエラスク603
6,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717795LL-CD09Z1-MANX1枚クリエラスク913
6,500
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
72717804MM-CD06Z1-MANX1枚クリエモカ603
6,600
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
72717813MM-CD09Z1-MANX1枚クリエモカ913
7,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717829DD-CD06Z1-MANX1枚クリエダーク603
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717838DD-CD09Z1-MANX1枚クリエダーク913
7,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717847YY-CD06Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト603
6,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717856YY-CD09Z3-MANX1セット(3枚)プレシャスホワイト913
7,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717865WA-CD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー603
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717874WA-CD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエアイボリー913
7,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
72717883PP-CD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール603
18,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
72717899PP-CD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエペール913
19,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72717908LL-CD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク603
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717917LL-CD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエラスク913
19,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717926MM-CD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ603
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717935MM-CD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエモカ913
21,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717944DD-CD06Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク603
19,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72717953DD-CD09Z3-MANX1セット(3枚)クリエダーク913
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72779780DJ-CD09Z1-MANX1枚ホワイトオーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779789DK-CD09Z1-MANX1枚ナチュラルオーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
72779798DL-CD09Z1-MANX1枚スモークオーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779807DN-CD09Z1-MANX1枚ブルーペイント913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779816DT-CD09Z1-MANX1枚ピンクアッシュ913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779825DV-CD09Z1-MANX1枚グレーアッシュ913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779834DE-CD09Z1-MANX1枚ネイビーブルー913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779850DF-CD09Z1-MANX1枚ボトルグリーン913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779859DG-CD09Z1-MANX1枚チャコールブラック913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779868DB-CD09Z1-MANX1枚ラフオーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779877DC-CD09Z1-MANX1枚グレージュエルム913
8,300
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
72779886EH-CD09Z1-MANX1枚テンダーオーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779895EJ-CD09Z1-MANX1枚カームチーク913
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779904DJ-CD06Z1-MANX1枚ホワイトオーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779920DK-CD06Z1-MANX1枚ナチュラルオーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779929DL-CD06Z1-MANX1枚スモークオーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779938DN-CD06Z1-MANX1枚ブルーペイント603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779947DT-CD06Z1-MANX1枚ピンクアッシュ603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779956DV-CD06Z1-MANX1枚グレーアッシュ603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779965DE-CD06Z1-MANX1枚ネイビーブルー603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779974DF-CD06Z1-MANX1枚ボトルグリーン603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779990DG-CD06Z1-MANX1枚チャコールブラック603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779999DB-CD06Z1-MANX1枚ラフオーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780008DC-CD06Z1-MANX1枚グレージュエルム603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780017EH-CD06Z1-MANX1枚テンダーオーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780026EJ-CD06Z1-MANX1枚カームチーク603
7,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする