木製耐水黒板

木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]木製耐水黒板 - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

裏面も塗装されているので水濡れに強い木製黒板。チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。

用途現場記録写真用の設置式木製黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。付属品タオル、クレヨンチョーク白1本内容量1枚
注意
※普通のチョークでは書けません。木製なのでマグネットの使用はできません。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
表示項目
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72721243BTY-1600450×600450工事名
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
72721259BTY-22S600450×600450工事名・工種・測点2段
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
72721268BTT-3S450600×450600工事名・工種・測点3段
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
72721277BTY-3S600450×600450工事名・工種・測点3段
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
72721286ATY-MJ450300×450300無地
6,200
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
72721295BTT-MJ450600×450600無地
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
72721304BTY-MJ600450×600450無地
6,600
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする