HAMACO
プレス台車折りたたみハンドル
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途
荷物の移動
ブレーキ
無し
仕様
折り畳みハンドル
材質
マット:塩ビ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
856
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
619
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72737788
PD-150T
150
619×460
141
10.9
ブラック
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る