HAMACO
プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付
ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
用途
荷物の移動
仕様
折り畳みハンドル
材質
マット:塩ビ
ブレーキ
付き
ブレーキ有無
付き
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
150
250
350
荷台寸法(幅)(mm)
460
540
646
荷台寸法(奥行)(mm)
619
716
819
色
ブラック
ブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
色
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72737849
PD-150TS
150
619×460
460
141
619
11.9
ブラック
856
100
スチール
スチール
ゴム
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737858
PD-250TS
250
716×540
540
145
716
14.9
ブルー
882
100
スチール
スチール
ゴム
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737867
PD-350TS
350
819×646
646
176
819
18
ブラック
856
125
スチール
スチール
ゴム
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737876
PD-150TUS
150
619×460
460
141
619
11.9
ブラック
856
100
スチール
スチール
ウレタン
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737885
PD-250TUS
250
716×540
540
145
716
14.9
ブルー
882
100
スチール
スチール
ウレタン
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737894
PD-350TUS
350
819×646
646
176
819
18
ブラック
856
125
スチール
スチール
ウレタン
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る